Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/GN/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/GN/24
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/GN/24
Artikel-Nr.:
     4502-12G645
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPZI022/F/GN/24
EAN/GTIN:
     4099889200218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
drucktaster
Tastschalter, MPZI022/F/GN/24, BULGIN Der Tastschalter MPZI022/F/GN/24 hat keine beweglichen mechanischen Teile, was ihn extrem langlebig macht, Millionen von Betätigungen standhält und wenig bis keine Wartung erfordert. Features * 20 cm Litzenkabel * Flachkopf * Wasser- und staubdicht nach IP68, IP69K * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 88,97*
€ 111,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 93,53*
€ 116,31*
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 120,34*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 120,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MPZI022/F/RD/24
ab € 59,09*
Ähnlich
Bulgin
MPZI022/F/D1/24
ab € 72,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.