Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 7,5A; 28VDC; KFZ; 19,2mm; UNIVAL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MRCBP4-PL-7.5A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MRCBP4-PL-7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: braun
Nennspannung: 28V DC
Nennstrom: 7,5A
Abschaltfähigkeit: 2kA / 28V DC
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19,2mm
Herstellerserie: UNIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.335,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 6,67895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.698,90*
€ 2.021,691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.488,94*
€ 1.771,8386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.437,18*
€ 1.710,2442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.389,40*
€ 1.653,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.335,79*
€ 1.589,5901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.