Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Montieren; Material: Metall; max.5,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 5,9 mm
Artikel-Nr.:
     2805-MST6
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-61000
EAN/GTIN:
     4944387106633
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Werkzeug-Typ: zum Montieren
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Kabelbinder;Kabelbinder von Fa. HellermannTyton
Breite der Kabelbinder: max. 5,9mm
Material der Kabelbinder: Metall
Eigenschaften der Werkzeuge: automatisches abschneiden unnötigen Binderabschnittes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 795,98*
€ 886,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 793,42*
€ 887,10*
Frei Haus
ab € 799,02*
€ 895,07*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 807,77*
€ 920,92*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 959,99*
€ 1.301,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.301,44*
€ 1.548,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,62*
€ 1.522,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,35*
€ 1.352,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,99*
€ 1.142,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01549
ab € 0,6087*
Zubehör
HellermannTyton
111-01550
ab € 0,64*
Zubehör
HellermannTyton
111-01551
ab € 1,065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.