Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MTG
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT; ON-OFF-ON; 6A/125VAC; MTG
Artikel-Nr.:
     2805-MTG106E
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MTG 106 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
Ausschalter
Hersteller: KNITTER-SWITCH
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 200000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Ausgangsraster: 4,3mm
Betriebstemperatur: -45...140°C
Gehäuseabmessungen: 9,2x13x8mm
Montageabmessungen: Ø12,5mm
Ausgänge: flache Pins
Gehäuse-Material: Kunststoff
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 6V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: MTG
Anzahl Positionen: 3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,27*
€ 12,33*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 12,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 3,35*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,59*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.