Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ12; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c; SMT; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; RJ12; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c; SMT; gerade
Buchse; RJ12; PIN: 6; Niederprofil-; System: 6p6c; SMT; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-MX-85502-5011
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     85502-5011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: RJ12
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 6p6c
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
980
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,65*
5
€ 8,95*
ab € 1,28*
€ 3,70*
1 Tag
139
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 4,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 980 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 980 Stück
Mindestbestellmenge: 980 Stück ( entspricht € 1.617,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stewart
SS-60000-009
ab € 1,95*
Ähnlich
TE Connectivity
5555140-1
ab € 0,907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.