Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpbacken; MC3 Solarsteckverbinder; 10AWG,12AWG,14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpbacken; MC3 Solarsteckverbinder; 10AWG,12AWG,14AWG
Crimpbacken; MC3 Solarsteckverbinder; 10AWG,12AWG,14AWG
Artikel-Nr.:
     2805-NB-JCRIMP10
Hersteller:
     NEWBRAND
Herst.-Nr.:
     NB-JCRIMP10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Hersteller: NEWBRAND
Leitungsquerschnitt: 6mm2;2,5mm2;4mm2
Leitungsgröße: 12AWG;14AWG;10AWG
Anwendung: Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Werkzeugmaterial: Stahl
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: MC3 Solarsteckverbinder
Ersatzteil-Typ: Crimpbacken
Passendes Zubehör: NB-CRIMP01H
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.