Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1008; 68uH; 70mA; 16,6Ω; Q: 20; ftest: 2,52MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-NLV25T-680J-EFD
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NLV25T-680J-EFD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 16,6Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 70mA
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 20
Testfrequenz: 2,52MHz
Resonanzfrequenz: 15MHz
Gehäuse - Zoll: 1008
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,07744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,08*
€ 222,6252
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,86*
€ 219,9834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,30*
€ 215,747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,24*
€ 199,0156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,88*
€ 184,3072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.