Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 200W; 36VDC; 5,55A; 90÷305VAC; 127÷431VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     2805-NPF-200-36
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-200-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leistung: 0,2kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: 300 mm Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 90...305V AC;127...431V DC
Äußere Abmessungen: 195x68x39,5mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 5,55A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 94%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Zusatzfunktionen: PFC aktiv
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: NPF-200
Gehäuse-Art: NPF-200
Netzteil-Art: LED
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,5W
Ausgangsspannungsbereich: 18...36V DC
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
10
€ 4,90*
ab € 37,84*
€ 54,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 36,73*
€ 56,56*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 93,38*
€ 120,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-36
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-42
ab € 41,10*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-48
ab € 40,95*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-54
ab € 41,24*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-12
ab € 41,25*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-12
ab € 36,61*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200V-24
ab € 38,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-24
ab € 36,70*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-42
ab € 36,87*
Ähnlich
Mean Well
NPF-200-48
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.