Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pliers; insulated,curved,telephone; 205mm; Cut: with side face


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pliers; insulated,curved,telephone; 205mm; Cut: with side face
Pliers; insulated,curved,telephone; 205mm; Cut: with side face
Artikel-Nr.:
     2805-NW141-49VDE-205
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     141-49-VDE-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Hersteller: NWS
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;DIN ISO 5745
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 205mm
Zangen-Art: isoliert;abgewinkelt;telephone
Schneidebereich: harter Draht Ø2,2mm max;mittelharter Draht Ø3,2mm max;weicher Draht Ø3,9mm max
Härte der Schneide: 57-59 HRC
Schnittart: angephast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 26,20*
3 Tage
unbekannt
€ 9,45*
ab € 22,23*
€ 31,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 22,51*
€ 31,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,36*
€ 44,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.