Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; NYY; 5G1,5mm2; rund; Draht; Cu; PVC; schwarz; 600V,1kV


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 32059 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32059 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-NYY-J-5G1.5-RE
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Leitungs-Art: NYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Verlegung in Erde;industrielle Anwendung;Energieindustrie
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 13mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 5G1,5mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7762*
€ 2,7214*
1 Tag
1900
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2014*
€ 2,7906*
2 Tage
380
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 3,61*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,89*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
32060
ab € 1,63536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.