Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 5x1,5 (re) mm² SW Energie- & Erdkabel PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-32059
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
1.0 VLT
Nennspannung Uo:
0.6 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
9005.0
Geschirmt:
nein
Bewehrung:
0
Bleimantel:
nein
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
schwarz
Leiter-Form:
re
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Schutzleiter:
ja
Hilfsader:
nein
Aderfarbe:
farbig
Konzentrischer Leiter-Leitermaterial:
nein
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:
0.0 MMK
Ader-Zahl:
5.0
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
13.0 MMT
Gewicht ca.:
270.0 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Isolationserhalt nach EN 50200 oder EN 50362:
nein
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring, erdkabel 5x6, erdkabel 5x4 50m, 32059, 5X1, 5RE, HELU, Helukabel, Energie-, &, PVC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7762*
€ 2,7214*
1 Tag
1900
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2014*
€ 2,7906*
2 Tage
380
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 3,61*
Lager 301
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,89*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
32060
ab € 1,63536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.