Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32059 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S898791
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32059
EAN/GTIN:
     4018730246502
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J

Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne HeluKabel-Brand. Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
32059
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13.00 mm
Besonderheiten:
PVC-Mantel + für Erdverlegung geeignet + Flammwidrig + runder Leiter + eindrähtig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE, EAC
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Nein
Paarverseilt (Teil 2):
Nein
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 5x1,5mm² 50m-ring, erdkabel 5x6, erdkabel 5x4 50m, Helukabel, erdkabel, erdleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,7762*
€ 2,7214*
1 Tag
1900
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,2014*
€ 2,7906*
3 Tage
380
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 3,61*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,89*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 4,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,7214*
€ 3,23847
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,5814*
€ 3,07187
pro Meter
ab 150 Meter
€ 2,152*
€ 2,56088
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,1342*
€ 2,5397
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,1162*
€ 2,51828
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7762*
€ 2,11368
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 136,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
32060
ab € 1,63536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.