Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubbar Halter; ØBündel: 25mm; ØÖffn.Mont: 6mm; W: 14mm; 1015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle einlappig 25mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 25mm Stahl galvanisch verzinkt
Befestigungsschelle einlappig 25mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1009427
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015 25 G
EAN/GTIN:
     4012195009078
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hersteller: OBO BETTERMANN
Durchmesser der Montageöffnung: 6mm
Breite: 14mm
Stärke: 1,5mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Haltermaterial: Stahl
Kabel Zubehör-Typ: schraubbar Halter
Bündeldurchmesser: 25mm
Herstellerserie: 1015
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,65*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,52198*
€ 0,67198*
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,527*
€ 0,697*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,543*
€ 0,703*
100
€ 5,46*
ab € 0,5334*
€ 0,7034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.