Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 25 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 25 G
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 25 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35963589
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009427
EAN/GTIN:
     4012195009078
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 25 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre Sicke ab Größe 20.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,65*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,52198*
€ 0,67198*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,537*
€ 0,697*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,543*
€ 0,703*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5334*
€ 0,7034*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7034*
€ 0,83705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6734*
€ 0,80135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5334*
€ 0,63475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 70,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.