Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle; W: 34mm; Bindung: 7÷8mm; Stahl; 732 GTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelenkbolzenschelle; W: 34mm; Bindung: 7÷8mm; Stahl; 732 GTP
Gelenkbolzenschelle; W: 34mm; Bindung: 7÷8mm; Stahl; 732 GTP
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-1360086
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     ASG 732 8 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Hersteller: OBO BETTERMANN
Breite: 34mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Öffnung für Schraube: M6
Kabel Zubehör-Typ: gelenkbolzenschelle
Material der Kabelbinder: Stahl
Ausführung: Industrie
Herstellerserie: 732 GTP
Bindebereich: 7...8mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
654
25
€ 4,95*
ab € 0,7715*
€ 1,1215*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,14*
2 Tage
900
1
€ 6,40*
ab € 0,76495*
€ 1,22495*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,7543*
€ 1,2431*
7 Tage
775
1
€ 6,95*
ab € 0,7582*
€ 1,2432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.