Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 125mm; Z: 40mm; Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 125mm; Z: 40mm; Polyethylen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 100mm; Y: 125mm; Z: 40mm; Polyethylen
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2000422
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     A 18 HF RW
EAN/GTIN:
     4012195917168
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: Wandbefestigung;Aufputz
Gehäusematerial: Polyethylen
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 125mm
Größe X: 100mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: weiss
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK07
Gehäuseserie: A 18
Gehäusebeschreibung: 18 x Stopfbuchsen
Achtung!: Verbindungsfrei
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,35*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,1152*
€ 5,4452*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2156*
€ 5,6056*
10
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 5,68*
10
Frei Haus
ab € 4,421*
€ 5,851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.