Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 125x100x38mm A 18 HF RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 125x100x38mm A 18 HF RW
Kabelabzweigkasten 125x100x38mm A 18 HF RW
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15941779
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000422
EAN/GTIN:
     4012195917168
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 125x100x38mm A 18 HF RW

Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 125 x 100 x 40 mm Lichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mm Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
125 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,36*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,0952*
€ 5,4552*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2456*
€ 5,6256*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 4,30*
€ 5,69*
10
Frei Haus
ab € 4,401*
€ 5,861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.