Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 125x100x38, PE, reinweiß, RAL 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3461-40168622
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000422
EAN/GTIN:
     4012195917168
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP55, Nennspannung 400 V, Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm², 10 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm8 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-11 mm.Klemmdeckel.Abmessungen: 125 x 100 x 40 mmLichte Innenmaße: 115 x 90 x 35 mmJe 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
125 Millimeter
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose aufputz ip55, abox, abox ip55, A 18 HF RW, A18HFRW, 2000422, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0496224, 496224
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 3,35*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,1152*
€ 5,4452*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,2156*
€ 5,6056*
10
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 5,68*
10
Frei Haus
ab € 4,421*
€ 5,851*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,6056*
€ 6,67066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3456*
€ 6,36126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9056*
€ 5,83766
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7956*
€ 5,70676
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,2156*
€ 5,01656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,056* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.