Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; Elastomere Thermoplastische TPE; schwarz; ØLeitg: 0÷17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M20 Thermoplastisches Elastomer schwarz
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M20 Thermoplastisches Elastomer schwarz
Einsteckdichtung für 3mm Wandstärke M20 Thermoplastisches Elastomer schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-2012340
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     EDS M20 SW
EAN/GTIN:
     4012196619603
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m20
kabeleinsteckstutzen m20
Hersteller: OBO BETTERMANN
Frontplattenstärke: 2,5...3,1mm
Dichtheitsklasse: IP54
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: schwarz
Größe: M20
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Leitungsaußendurchmesser: 0...17mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,19256*
€ 0,27256*
100
€ 5,00*
ab € 0,2088*
€ 0,2888*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2064*
€ 0,2914*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2295*
€ 0,3195*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.