Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer; Typ 2; Pole: 1+NPE; 20kA; 280VAC; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SurgeController V20 einpolig mit NPE 280V
SurgeController V20 einpolig mit NPE 280V
SurgeController V20 einpolig mit NPE 280V
Artikel-Nr.:
     2805-OBO-5095251
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     V20-1+NPE-280
EAN/GTIN:
     4012196161140
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Hersteller: OBO BETTERMANN
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...80°C
Max. Betriebsspannung: 280V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Überspannungsbegrenzer-Art: Typ 2
Stoßstrom In (8/20)µs: 20kA
Absicherungs-Typ: Überspannungsbegrenzer
Anzahl der Pole: 1+NPE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OBO:
OBO
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,38*
€ 71,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,03*
€ 82,24*
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 74,70*
€ 92,58*
€ 5,95*
ab € 77,25*
€ 95,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,43*
€ 95,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.