Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40024461 Herst.-Nr.: 5095251 EAN/GTIN: 4012196161140 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Typ 2? Zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)? Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren? Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige? Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung? Kunststoff nach UL 94 V-0? Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur FernsignalisierungAnwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Hutschiene TH35 | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, V20-1+NPE-280, V201NPE280, 5095251, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Class II, SPD, Schutzmodul, SurgeController, Typ 2, Überspannungs-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,99* | € 71,20* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,13* | € 82,93* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,81* | € 93,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 75,36* | € 95,21* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,35* | € 96,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|