Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Magnetometer,Gyroskop; SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Magnetometer,Gyroskop; SPI
Sensor: Lage; Beschleunigungssensor,Magnetometer,Gyroskop; SPI
Artikel-Nr.:
     2805-OKY3255
Hersteller:
     OKYSTAR
Herst.-Nr.:
     OKY3255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Einplatinencomputer-Gyroskop-Modul
beschleunigungsschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: OKYSTAR
Versorgungsspannung: 3...5V DC
Schnittstelle: SPI
Plattenmaße: 15,5x15,5mm
Sensor-Art: Beschleunigungssensor;Magnetometer;Gyroskop
Sensoren-Typ: Lage
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OKYSTAR:
OKYSTAR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.