Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 3G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 3G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 3G1mm2; PVC; grau; CPR: Dca
Artikel-Nr.:
     2805-OL150CY-3G1
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...70°C
Entspricht Norm: CSA AWM II A/B;UL 21098;CSA AWM I A/B
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® 150CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 9,4mm
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Dca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3G1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 2,4796*
€ 3,1196*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,44814*
€ 3,76814*
75
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 6,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,55*
€ 7,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,01*
€ 7,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.