Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 19,2÷28,8VDC; 2A; 24÷253VAC; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     2805-OPT-24DC/230AC/2
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Montage: THT
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Steuerspannung: 19,2...28,8V DC
Schaltspannung: 24...253V AC
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHOENIX CO:
PHOENIX CO
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 19,82*
10
€ 5,95*
ab € 18,27*
€ 19,88*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 20,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,42*
€ 20,08*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 32,16*
€ 34,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.