| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-OS080070 Herst.-Nr.: OS080070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: IPF ELECTRONIC Betriebstemperatur: -25...65°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 10...30V DC Gehäuse-Material: Messing vernickelt Anzahl Pole: 3 Gesamtlänge: 75mm Betriebsstrom max.: 48mA Sensorgehäuse: M8 Reaktions-Art: Sender Bereich: 2,5m Anschlüsse: Verbinder M8 Sensoren-Typ: fotoelektrisch #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | PFELECTRON: | PFELECTRON |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 89,99* | € 111,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,30* | € 115,33* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,91* | € 115,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,08* | € 120,01* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 109,54* | € 135,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|