Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; 26AWG
Stecker; RJ10; PIN: 4; ungeschirmt; vergoldet; System: 4p4c; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-P126
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     P 126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: RJ10
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 2000 Zyklen
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4p4c
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 26AWG
Steckverbinder-Anwendung: Flachkabel
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0704*
€ 0,1477*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,166*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,04*
€ 14,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,477* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
ZP25-2
ab € 66,36*
Zubehör
Lumberg
ZP25-3
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.