Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg ZP25-3 ZP25-3 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10, RJ12, RJ14, RJ48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816475-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     ZP25-3
EAN/GTIN:
     4064161265032
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Lumberg ZP25-3 ZP25-3 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) RJ10,RJ12,RJ14,RJ48

Crimpzange für Modular-Steckverbinder

ZP25-3: 4/6/10-polig

Handzange für das Anschlagen von Modularsteckverbindern in Eindringtechnik, mit Ratsche und Messer zum Abschneiden und Abmanteln.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker) · Geeignet für Stecker: RJ10,RJ12,RJ14,RJ48 · Gewicht: 500 g · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Anschlagleistung ca. 240/h · Anschlagbare Leitung: Einzelleiter

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Lumberg
Geeignet für Stecker:
RJ10 | RJ12 | RJ14 | RJ48
Anwendungsbereich:
Modularstecker (Westernstecker)
Herst.-Teilenr.:
ZP25-3
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,27*
€ 99,73*
Frei Haus
ab € 79,58*
€ 99,74*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 93,92*
€ 117,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 120,54*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 190,08*
€ 230,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,07*
€ 139,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
P 128
ab € 0,1009*
Zubehör
Lumberg
P 127
ab € 0,0698*
Zubehör
Lumberg
P 303
ab € 0,50*
Zubehör
Lumberg
P 303 S
ab € 0,73*
Zubehör
Lumberg
P 126
ab € 0,0715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.