Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 5VDC; 3A; 18W; Stecker: EU; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
LogiLink PA0220 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2805-PA0220
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...40°C
Leistung: 18W
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Äußere Abmessungen: 89x51x29mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3A
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Buchse;USB C-Buchse
Buchsenanzahl: 2
Betriebsmodi: Dauerspannung
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,99*
€ 11,36*
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 11,36*
6 Tage
269
€ 9,90*
ab € 8,01*
€ 11,39*
€ 5,50*
ab € 8,74*
€ 13,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,99*
€ 20,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.