Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 40V; 5A; SC73,SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 5A; SC73,SOT223
Transistor: PNP; bipolar; 40V; 5A; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-PBSS5540Z.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5540Z,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Frequenz: 120MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 50...350
Kollektor-Emitter-Strom: 5A
Transistor-Typ: PNP
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,144*
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,152*
€ 0,384*
1 Tag
28392
1
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,582*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,152* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,29*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.