Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, PNP, -5 A, -40 V, SMD, TO-261, PBSS5540Z,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, PNP, -5 A, -40 V, SMD, TO-261, PBSS5540Z,115
Bipolartransistor, PNP, -5 A, -40 V, SMD, TO-261, PBSS5540Z,115
Artikel-Nr.:
     4502-29S1080
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PBSS5540Z,115
EAN/GTIN:
     4099879030849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
PNP-Transistor, PBSS5540Z,115, NEXPERIA PNP-Transistor mit niedriger VCEsat in einem SOT223-Kunststoffgehäuse. Features * Niedrige Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung * Hohe Stromfähigkeit * Verbesserte Zuverlässigkeit der Geräte durch geringere Wärmeentwicklung Anwendungen * Schaltkreise der Versorgungsleitungen * Anwendungen für das Batteriemanagement * Batteriebetriebene Schwerlastgeräte * DC/DC converter applications
Weitere Informationen:
Ausführung:
PNP
Gehäuse:
TO-261
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
-40 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
-40 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sättigungsspannung:
-375 mV
Transitfrequenz fTmin:
120 MHz
Verlustleistung VA (AC):
1.35 W
Kollektorstrom:
-5 A
min. Gleichstromverstärkung:
250 mA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
3
€ 6,90*
ab € 0,161*
€ 0,383*
2 Tage
28445
1
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,617*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,96*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.