Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 130mm; Y: 180mm; Z: 100mm; MNX; Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-PCM150/100G
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     PCM 150/100 G
EAN/GTIN:
     6418074038098
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...80°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 180mm
Größe X: 130mm
Größe Z: 100mm
Kappenmaterial: Polycarbonat
Deckelfarben: grau
Beständigkeit gegen mechanische Stöße: IK08
Gehäuseserie: MNX
Setinhalt: Dichtung;Sockel mit Montageschrauben;Deckel mit Schrauben und Kunststoffaufsätzen
Gehäuseanwendung: für den Einbau elektrischer und elektronischer Apparaturen
Ausführung: mit metrischen vorprägungen
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,29*
€ 19,49*
4
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 31,16*
1
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,66*
2 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 31,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 21,38*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5575*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,60*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,62*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 3,11*
Zubehör
Fibox
MIV 15 DIN-35 RAIL
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 4,55*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 4,64*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.