Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox PCM 150/100G 6016315 Universal-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59911
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     6016315
EAN/GTIN:
     6418074038098
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
universalgehäuse
Diese MNX-Gehäuse sind ähnlich Metallgehäusen stoßunempfindlich und nahezu unzerbrechlich, da aus hochwertigem, schlagfestem Polycarbonat hergestellt. Lieferbar mit transparentem oder grauem Deckel. Selbstverlöschend (feuerhemmend), UV-stabilisiert und Schutzart IP 66/ IP 67.
Vorteil: Die metrischen Vorprägungen an den Seitenwänden der PCM-Serie erleichtern die Verkabelung. Außerdem sind zahlreiche Befestigungspunkte am Gehäuseboden vorhanden. Der Deckel hat eine Vertiefung für Folien oder Folientastaturen.
Features:
(L x B x H) 180 x 130 x 100 mm

IP66
Lieferumfang:
4 x Polyamidschrauben.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart:
IP66
Vorprägungen (Kurze Seite):
2 x M32/M20
Typ:
PCM 150/100 G
Vorprägungen (Lange Seite):
2 x M25/M16
Länge bzw. Tiefe:
180 mm
Material:
Polycarbonat
Besonderheiten:
Deckel Grau
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Fibox, PCM 150/100 G, 498-5113
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 13,29*
€ 19,49*
4
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 31,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 31,66*
2 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 22,92*
€ 31,70*
1
€ 6,90*
ab € 21,38*
€ 33,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
Zubehör
Fibox
8522346
ab € 0,5575*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 2,60*
Zubehör
Fibox
5514078
ab € 2,62*
Zubehör
Fibox
MBS HH SCREW SET GREY
ab € 3,11*
Zubehör
Fibox
MIV 15 DIN-35 RAIL
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
9802001
ab € 4,55*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,00*
Zubehör
Wieland
WS.005.3541
ab € 4,64*
Zubehör
Wieland
WS.005.3542
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.