Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 100nF; THT; ±10%; 10mm; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2337D65104
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2337D65104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 275V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,18*
€ 181,0942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,00*
€ 180,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,22*
€ 171,6218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,32*
€ 156,2708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,62*
€ 144,7278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.