Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 100nF; THT; ±10%; 10mm; -40÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PCX2337D6G104
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2337D6G104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: PILKOR
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 275V
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Kondensator-Art: X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,05407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,84*
€ 164,0296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,22*
€ 162,1018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,26*
€ 156,1994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,02*
€ 146,3938
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,14*
€ 128,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.