Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; schwarz
Steckdosenleiste: versorgend; Buchsen: 3; 230VAC; 16A; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PDU3B01
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PDU3B01
EAN/GTIN:
     4052792026719
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Max. Betriebsspannung: 230V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsstrom max.: 16A
Buchsenanzahl: 3
Stromleitungslänge: 1,8m
Steckdosenleisten-Typ: versorgend
Eigenschaften von Sicherheitssteckerleisten: Schukobuchsen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
€ 9,90*
ab € 8,13*
€ 11,53*
€ 6,78*
ab € 9,13*
€ 12,52*
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 12,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 12,81*
€ 19,40*
€ 3,50*
ab € 19,55*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.