Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11115776 Herst.-Nr.: PDU3B01 EAN/GTIN: 4052792026719 |
| | |
|
| | |
| LogiLink 10" Steckdosenleiste, 3-fach, ohne Schalter,schwarz ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- zur Montage im 10' Profilrahmen, 1 HE, hitzebeständiges Gehäuse mit Aluminiumlegierung, Anschlussleistung: 3.500 W, Betriebsspannung: 230 V (AC), 50/60 Hz / 16 A (PDU3B01) 3 Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt, 1,8 m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker Maße: (B)259 x (T)45 x (H)45 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 10" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 8,13* | € 11,53* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,13* | € 12,52* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,65* | € 12,96* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,81* | € 19,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,55* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|