Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: zum Festklemmen; Kabelbinder; Material: Stahl; 7,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact UNIFOX-CT Kabelbinderzange für Metall, max. 7,9mm
Phoenix Contact UNIFOX-CT Kabelbinderzange für Metall, max. 7,9mm
Artikel-Nr.:
     2805-PH-1212610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UNIFOX-CT M 7,9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Werkzeug-Typ: zum Festklemmen
Einheitspreis: Nein
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung: Kabelbinder
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Material der Kabelbinder: Stahl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 105,60*
€ 128,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,43*
€ 142,31*
Frei Haus
ab € 116,64*
€ 142,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,21*
€ 143,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,38*
€ 147,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.