Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 1,8÷3,6VDC; THT; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 1,8÷3,6VDC; THT; DIP8
IC: PIC-Mikrocontroller; 448B; 16MHz; ICSP; 1,8÷3,6VDC; THT; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-PIC10LF320-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC10LF320-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: ICSP
Taktfrequenz: 16MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 4/3
Anzahl PWM Kanäle: 2
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;PoR;XLP;watchdog;CLC;CWG;NCO;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...16MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 0,448kB
Familie: PIC10
Anzahl kapazitiver Kanäle: 3
Eingebauter Generator: 32kHz;16MHz
Speicher: 448B FLASH;32B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.