Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 64MHz; I2C,SPI x2,UART; 1,8÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 64MHz; I2C,SPI x2,UART; 1,8÷5,5VDC
IC: PIC-Mikrocontroller; 32kB; 64MHz; I2C,SPI x2,UART; 1,8÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-PIC18F05Q41-I/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F05Q41-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Ausgangsraster: 1,27mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 64MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 12
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl PWM Kanäle: 3
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;CRC;zero cross detect;Operationsverstärker;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...64MHz
Herstellerserie: Q41
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 32kB
Familie: PIC18
Anzahl output compare Kanäle: 1
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 11
Eingebauter Generator: 32kHz;64MHz
Speicher: 31,25kB FLASH;2000B SRAM;512B EEPROM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 1,47*
1 Tag
630
1
€ 14,99*
ab € 0,978*
€ 1,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.