Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 68uH; 1,5A; 330mΩ; ±20%; 10,4x9,7x5,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PIHV4119-680M-04
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PIHV4119-680M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 0,33Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 10,4x9,7x5,2mm
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: PIHV4119
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 1,1666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 761,742*
€ 906,47298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 760,314*
€ 904,77366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 744,12*
€ 885,5028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 726,90*
€ 865,011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 699,96*
€ 832,9524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.