Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1mH; 350mA; 3483mΩ; ±20%; 13x9,55x5,35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PISMHV-102M-04
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     PISMHV-102M-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 3483mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13x9,55x5,35mm
Betriebsstrom: 0,35A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Ferrit
Herstellerserie: PISMHV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 625,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,83376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 708,825*
€ 843,50175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 691,3425*
€ 822,69758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 663,0525*
€ 789,03248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,42*
€ 771,6198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 625,32*
€ 744,1308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.