Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; doppelt; L: 488mm; W: 12,7mm; Polyamid; 556N; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit PLB5EH-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz
Panduit PLB5EH-C0 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLB5EH-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLB5EH-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 488mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 132mm
Festigkeit der Kabelbinder: 556N
Ausführung: doppelt
Herstellerserie: Pan-Ty® Bow-TY™ PLB
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 146,70*
€ 224,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 217,09*
€ 298,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 224,07*
€ 266,6433
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,68*
€ 261,4192
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 193,55*
€ 230,3245
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,57*
€ 192,2683
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,70*
€ 174,573
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 262,14*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,99*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 442,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.