Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 35mm
Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polyamid; 178N; schwarz; Ømax: 35mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1.5I-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 142mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 35mm
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03061*
€ 0,04231*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03174*
€ 0,04354*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0537*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0302*
€ 0,0538*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0416*
€ 0,077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C0
ab € 0,3791*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,88*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.