Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Kabelbinder, 142x3,6mm, PA 6.6, schw. uv-best., VPE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 100pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40144097
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess. Die Kabelbinder gibt es in verschiedensten Materialklassifikationen von Polyamid 6.6 sowie in verschiedenen Farben oder auch Ausführungen, um nahezu für jede Anforderung eine Lösung bieten zu können. Ob Standard-, robuste oder auch als Spezialausführung bietet Panduit eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten. Zahlreiche Zulassungen wie UL oder CSA und verschiedenste Temperaturbereiche für jeden Anforderung stehen ebenfalls zur Auswahl. Die Pan-Ty Kabelbinder sind in verschiedenen Größen und Verpackungseinheiten erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: PLT1.5I-C0, PLT1.5IC0, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Klettband, Kunststoff, Rasterband, Straps, Universalbinder, Universalkabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03061*
€ 0,04231*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03174*
€ 0,04354*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0537*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0302*
€ 0,0538*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-AT-C0
ab € 0,3791*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.