Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 142mm; W: 3,6mm; Polypropylen; 80N; grün; -60÷115°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Polypropylene, Green, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Grün
Panduit Cable Tie, 5.6"L (142mm), Intermediate, Polypropylene, Green, 1000pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Grün
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1.5I-M109
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 142mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polypropylen
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03862*
€ 0,05302*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0384*
€ 0,0642*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0814*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 56,66*
€ 84,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2I-C76
ab € 1,55*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.