Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PLT1.5I-M109 KABELBINDER, GRÜN, 142MM, 1000ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1773699
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1.5I-M109
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Grün
  • Produktpalette: Pan-Ty
  • Kabelbinder: Querschnitt Intermediate
  • Kabelbindermaterial: PP (Polypropylen)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 142 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 18 lb
  • Kabelbinderbreite: 3.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungs kabelbinder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, PANDUIT, PLT1.5I-M109, 1773699, 177-3699
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    unbekannt
    1000
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,04193*
    € 0,05243*
    2 Tage
    9000
    1000
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,04212*
    € 0,05262*
    1000
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,042*
    € 0,0637*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,0441*
    € 0,0804*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 56,67*
    € 82,80*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 82,80*
    € 98,53
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 80,67*
    € 96,00
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 78,65*
    € 93,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 76,72*
    € 91,30
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 63,32*
    € 75,35
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 60,05*
    € 71,46
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 57,29*
    € 68,18
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 56,67*
    € 67,44
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    PLT2I-C76
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Panduit
    GTS-E
    ab € 177,36*
    Zubehör
    Panduit
    GS2B-E
    ab € 313,76*
    Zubehör
    Panduit
    PTS
    ab € 1.037,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.