Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 100mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1M-C86
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: hellblau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Länge: 0,1m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0496*
€ 0,066*
4 Tage
3500
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0496*
€ 0,0661*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0503*
€ 0,0772*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0572*
€ 0,0866*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0678*
€ 0,1246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,78*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 311,75*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.032,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.