Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; schwarz; Ømax: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1M-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 99mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01531*
€ 0,01921*
11 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0193*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0173*
€ 0,0218*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0185*
€ 0,0287*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0229*
€ 0,0375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABMM-A-C
ab € 0,25*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 40,24*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.034,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.