Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; elfenbein; Ømax: 22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; elfenbein; Ømax: 22mm
Kabelbinder; L: 99mm; W: 2,5mm; Polyamid; 80N; elfenbein; Ømax: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-PLT1M-M69
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-M69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: elfenbein
Betriebstemperatur: -60...100°C
Länge: 99mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 2,5mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 22mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
#Werbeaktionen: panduit_202111;panduit_052023
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,48*
€ 50,50*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 37,46*
€ 50,50*
1 Tag
32
pro Paket
€ 14,99*
ab € 43,33*
€ 63,91*
6 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,88*
€ 124,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,50*
€ 60,095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,02*
€ 59,5238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,48*
€ 36,2712
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,26*
Zubehör
Panduit
KB-550
ab € 14,33*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,99*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,92*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.034,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.