Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 188mm; W: 4,8mm; Polyamid; 222N; schwarz; Ømax: 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit CableTie Std 7.4in HS Bl PK1000 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CableTie Std 7.4in HS Bl PK1000 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-PLT2S-M30
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...115°C
Länge: 188mm
Resistenz gegenüber: Temperatur
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 48mm
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Herstellerserie: Pan-Ty® PLT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0692*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0425*
€ 0,0693*
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,1019*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 69,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.